CEMBRE SPA - CEMA10-L8 CAPOCORDA SEZ.50MMQ VITE 8MM PIEGATO A 9 - A10-L8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 8
Anschlusswinkel - 90°
Flanschform - Ringform
Schmale Flanschausführung - nein
Isoliert - nein
Packung
100 ST
EAN
8016692046389
Artikelnummer
CEMA10-L8
Herstellernummer
A10-L8
Hersteller
CEM
Anschlussgewindemaß (metrisch):
8
Anschlusswinkel:
90°
Flanschform:
Ringform
Schmale Flanschausführung:
nein
Isoliert:
nein
Mit Sichtloch:
ja
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
ja
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
verzinnt
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Nennquerschnitt:
50 mm²
AWG-Größe:
1



