CEMBRE SPA - CEMA10-L6 CAPOCORDA SEZ.50MMQ VITE 6MM PIEGATO A 9 - A10-L6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Flanschform - Ringform
Anschlusswinkel - 90°
Nennquerschnitt - 50 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 6
Schmale Flanschausführung - nein
Packung
100 ST
EAN
8016692163666
Artikelnummer
CEMA10-L6
Herstellernummer
A10-L6
Hersteller
CEM
Flanschform:
Ringform
Anschlusswinkel:
90°
Nennquerschnitt:
50 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch):
6
Schmale Flanschausführung:
nein
Isoliert:
nein
Werkstoff:
Kupfer
Mit Sichtloch:
ja
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
ja
Oberflächenschutz:
verzinnt
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
AWG-Größe:
1


