Startseite

CEMBRE SPA - CEMA1-M3.5 CAPOCORDA SEZ.4-6MMQ VITE 3,5MM - A1-M3.5

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMA1-M3.5 CAPOCORDA SEZ.4-6MMQ VITE 3,5MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Flanschform - Ringform

  • Anschlusswinkel - 180° (horizontal)

  • Nennquerschnitt - 6 mm²

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 3.5

  • Schmale Flanschausführung - nein

Packung

  • 100 ST

EAN

8016692038001

Artikelnummer

CEMA1-M3.5

Herstellernummer

A1-M3.5

Hersteller

CEM

Flanschform:

Ringform

Anschlusswinkel:

180° (horizontal)

Nennquerschnitt:

6 mm²

Anschlussgewindemaß (metrisch):

3.5

Schmale Flanschausführung:

nein

Isoliert:

nein

Werkstoff:

Kupfer

Mit Sichtloch:

ja

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

ja

Oberflächenschutz:

verzinnt

Anzahl der Befestigungslöcher:

1

AWG-Größe:

sonstige

Capicorda per conduttori in rame con occhiello