CEMBRE SPA - CEM991606 Bianco

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schriftfarbe - weiß
Bandfarbe - weiß
Breite des Bandes - 120 mm
Bandlänge - 200 m
Hitzebeständig - ja
Packung
1 ST
EAN
8016692600635
Artikelnummer
CEM991606
Herstellernummer
991606
Hersteller
CEM
Schriftfarbe:
weiß
Bandfarbe:
weiß
Breite des Bandes:
120 mm
Bandlänge:
200 m
Hitzebeständig:
ja
UV-beständig:
nein
NASTRI MONOCROMATICI


