CEMBRE SPA - CEM991603 Verde

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schriftfarbe - grün
Bandfarbe - grün
Breite des Bandes - 120 mm
Bandlänge - 200 m
Hitzebeständig - ja
Packung
1 ST
EAN
8016692559322
Artikelnummer
CEM991603
Herstellernummer
991603
Hersteller
CEM
Schriftfarbe:
grün
Bandfarbe:
grün
Breite des Bandes:
120 mm
Bandlänge:
200 m
Hitzebeständig:
ja
UV-beständig:
nein
NASTRI MONOCROMATICI


