Startseite

CEMBRE SPA - CEM990667 COPERCHIO TRASPARENTE PIATTO DA 15mm

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM990667 COPERCHIO TRASPARENTE PIATTO DA 15mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Blende

  • Breite - 650 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 25 ST

EAN

8016692455181

Artikelnummer

CEM990667

Herstellernummer

990667

Hersteller

CEM

Ausführung:

Blende

Breite:

650 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Coperchio trasparente per profilo,questi profili di siglatura sono una valida alternativa alla siglatura sui componenti. Materiale PVC rigido antiurto dielettrico. Esente da piombo, autoestinguente CL.V0 (UL 94), resistente ad acidi, alcool, solventi. Indeformabile fino a 90°C. Temperatura di appilicazione da +10°C a +40°C. Indeformabile fino a +90°C. Grado di autoestinguenza V0 (UL94).