Startseite

CEMBRE SPA - CEM9220.24/50B PASSACAVO MEMBRANA, 24 POLI, IP66, 50 CA - 9220.24/50B

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Membran

  • Typ - gerade

  • Breite - 142 mm

  • Höhe - 44 mm

  • Anzahl der Steckverbinderöffnungen - 50

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

36 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8051316132734

Artikelnummer

CEM9220.24/50B

Herstellernummer

9220.24/50B

Hersteller

CEM

Ausführung:

Membran

Typ:

gerade

Breite:

142 mm

Höhe:

44 mm

Anzahl der Steckverbinderöffnungen:

50

Werkstoff:

Gummi

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Schutzart (NEMA):

sonstige

Vorprägungen:

ja

Stärke:

13 mm

Geeignet für Kabeldurchmesser:

1...9.5 mm