CEMBRE SPA - CEM9210.M32/7 PASSACAVO A MEMBRANA 9210.M32/7 - 9210.M32/7

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Membran
Typ - gerade
Breite - 44 mm
Höhe - 44 mm
Stärke - 8.2 mm
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8051316137890
Artikelnummer
CEM9210.M32/7
Herstellernummer
9210.M32/7
Hersteller
CEM
Ausführung:
Membran
Typ:
gerade
Breite:
44 mm
Höhe:
44 mm
Stärke:
8.2 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schutzart (NEMA):
sonstige
Vorprägungen:
ja
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
7
Geeignet für Kabeldurchmesser:
3...6.5 mm
Gewindeart:
metrisch


