Startseite

CEMBRE SPA - CEM9200.24/25 PASSACAVO MEMBRANA, GRIGIO 24 POLI, 25 F - 9200.24/25

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Membran

  • Typ - gerade

  • Breite - 150 mm

  • Höhe - 61 mm

  • Anzahl der Steckverbinderöffnungen - 25

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

36 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8051316128027

Artikelnummer

CEM9200.24/25

Herstellernummer

9200.24/25

Hersteller

CEM

Ausführung:

Membran

Typ:

gerade

Breite:

150 mm

Höhe:

61 mm

Anzahl der Steckverbinderöffnungen:

25

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Schutzart (NEMA):

sonstige

Vorprägungen:

ja

Stärke:

16 mm

Geeignet für Kabeldurchmesser:

3...12 mm