CEMBRE SPA - CEM9200.24/20 PASSACAVO MEMBRANA, GRIGIO 24 POLI, 20 F - 9200.24/20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Membran
Typ - gerade
Breite - 150 mm
Höhe - 61 mm
Anzahl der Steckverbinderöffnungen - 20
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
36 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8051316127976
Artikelnummer
CEM9200.24/20
Herstellernummer
9200.24/20
Hersteller
CEM
Ausführung:
Membran
Typ:
gerade
Breite:
150 mm
Höhe:
61 mm
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
20
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schutzart (NEMA):
sonstige
Vorprägungen:
ja
Stärke:
16 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
3...16.2 mm


