CEMBRE SPA - CEM9100.M50/4 PASS.DIVIS IP66 M50 GRIGIO PER 4 GOMM PI - 9100.M50/4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kabelverschraubung
Typ - gerade
Breite - 72 mm
Höhe - 72 mm
Werkstoff - Kunststoff
Packung
10 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
10 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8051316120953
Artikelnummer
CEM9100.M50/4
Herstellernummer
9100.M50/4
Hersteller
CEM
Ausführung:
Kabelverschraubung
Typ:
gerade
Breite:
72 mm
Höhe:
72 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schutzart (NEMA):
4X
Vorprägungen:
nein
Gewindeart:
metrisch
Stärke:
40 mm


