CEMBRE SPA - CEM90690 TUBETTO PMF-06 SERIE FLAT =14-26MM. L=4 - 90690

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 40 mm
Breite - 4 mm
Farbe - sonstige
Transparent - ja
Packung
100 ST
EAN
8016692480732
Artikelnummer
CEM90690
Herstellernummer
90690
Hersteller
CEM
Länge:
40 mm
Breite:
4 mm
Farbe:
sonstige
Transparent:
ja
Marchio CEMBRE modello TUBETTO PMF-06 SERIE FLAT D 14-26MM. L 4.. Sistema di marcatura cavo


