Startseite

CEMBRE SPA - CEM90670 TUBETTO PMF-06 SERIE FLAT =14-26MM. L=3 - 90670

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM90670 TUBETTO PMF-06 SERIE FLAT  =14-26MM. L=3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Aderdurchmesser - 70...240 mm

  • Kabeldurchmesser - 14...26 mm

  • Länge - 30 mm

Packung

  • 100 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8016692491370

Artikelnummer

CEM90670

Herstellernummer

90670

Hersteller

CEM

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Aderdurchmesser:

70...240 mm

Kabeldurchmesser:

14...26 mm

Länge:

30 mm

Breite:

4 mm

Farbe:

sonstige

Transparent:

ja

Aufdruck:

ohne

Montageart:

stecken

Presenta una sagoma che consente di adattare uno stesso modello a più cavi di diametro diverso. Materiale: Plastificato, autoestinguente cl V0 (UL 94), senza cadmio, piombo, silicone e teflon. Resistente a sostanze alcaline, alcool, acidi e numerosi solventi. Ottima syabilità ai raggi UV. Campo di temperatura da -40° a 90° C.