Startseite

CEMBRE SPA - CEM90610 TUBETTO PMF-06 SERIE FLAT =14-26MM. L=1

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM90610 TUBETTO PMF-06 SERIE FLAT  =14-26MM. L=1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Aderdurchmesser - 70...240 mm

  • Kabeldurchmesser - 14...26 mm

  • Aufdruck - ohne

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 250 ST

EAN

8016692505275

Artikelnummer

CEM90610

Herstellernummer

90610

Hersteller

CEM

Ausführung:

sonstige

Aderdurchmesser:

70...240 mm

Kabeldurchmesser:

14...26 mm

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

12 mm

Montageart:

stecken

Presenta una sagoma che consente di adattare uno stesso modello a più cavi di diametro diverso. Materiale: Plastificato, autoestinguente cl V0 (UL 94), senza cadmio, piombo, silicone e teflon. Resistente a sostanze alcaline, alcool, acidi e numerosi solventi. Ottima syabilità ai raggi UV. Campo di temperatura da -40° a 90° C.