CEMBRE SPA - CEM90600 TUBETTO PMF-06 SERIE FLAT =14-26MM. L=1 - 90600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Aderdurchmesser - 70...240 mm
Kabeldurchmesser - 14...26 mm
Länge - 10 mm
Packung
500 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8016692478074
Artikelnummer
CEM90600
Herstellernummer
90600
Hersteller
CEM
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Aderdurchmesser:
70...240 mm
Kabeldurchmesser:
14...26 mm
Länge:
10 mm
Breite:
4 mm
Farbe:
sonstige
Transparent:
ja
Aufdruck:
ohne
Montageart:
stecken


