CEMBRE SPA - CEM90590 TUBETTO PMF-05 SERIE FLAT =9-15MM. L=40 - 90590

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 40 mm
Breite - 4 mm
Farbe - sonstige
Transparent - ja
Packung
100 ST
EAN
8016692480718
Artikelnummer
CEM90590
Herstellernummer
90590
Hersteller
CEM
Länge:
40 mm
Breite:
4 mm
Farbe:
sonstige
Transparent:
ja
Marchio CEMBRE modello TUBETTO PMF-05 SERIE FLAT D 9-15MM. L 40.. Sistema di marcatura cavo


