Startseite

CEMBRE SPA - CEM90500 TUBETTO PMF-05 SERIE FLAT =9-15MM. L=10 - 90500

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM90500 TUBETTO PMF-05 SERIE FLAT  =9-15MM. L=10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Aderdurchmesser - 25...70 mm

  • Kabeldurchmesser - 9...15 mm

  • Länge - 10 mm

Packung

  • 500 ST

EAN

8016692478012

Artikelnummer

CEM90500

Herstellernummer

90500

Hersteller

CEM

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Aderdurchmesser:

25...70 mm

Kabeldurchmesser:

9...15 mm

Länge:

10 mm

Breite:

4 mm

Farbe:

sonstige

Transparent:

ja

Aufdruck:

ohne

Montageart:

rasten

Presenta una sagoma che consente di adattare uno stesso modello a più cavi di diametro diverso. Materiale: Plastificato, autoestinguente cl V0 (UL 94), senza cadmio, piombo, silicone e teflon. Resistente a sostanze alcaline, alcool, acidi e numerosi solventi. Ottima syabilità ai raggi UV. Campo di temperatura da -40° a 90° C.