Startseite

CEMBRE SPA - CEM90370N TUBETTO PMF-03 SERIE FLAT =4,0-6,3MM. L - 90370N

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM90370N TUBETTO PMF-03 SERIE FLAT  =4,0-6,3MM. L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 30 mm

  • Breite - 4 mm

  • Farbe - sonstige

  • Transparent - ja

Packung

  • 500 ST

EAN

8051316056702

Artikelnummer

CEM90370N

Herstellernummer

90370N

Hersteller

CEM

Länge:

30 mm

Breite:

4 mm

Farbe:

sonstige

Transparent:

ja

I tubetti pmf presentano una sagoma che consente di adattare uno stesso modello a piu cavi di diametro diverso.