Startseite

CEMBRE SPA - CEM90310-HF TUBET.PMF-03 FLAT =4,0-6,3MM. L=12 H.F - 90310-HF

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM90310-HF TUBET.PMF-03 FLAT =4,0-6,3MM. L=12 H.F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 12 mm

  • Breite - 4 mm

  • Farbe - sonstige

  • Transparent - ja

Packung

  • 2000 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8016692517124

Artikelnummer

CEM90310-HF

Herstellernummer

90310-HF

Hersteller

CEM

Länge:

12 mm

Breite:

4 mm

Farbe:

sonstige

Transparent:

ja

I tubetti PMF-HF presentano una sagoma che consente di adattare uno stesso modello a piu cavi di diametro diverso.