Startseite

CEMBRE SPA - CEM90040-HF TUBET.PMF-00 FLAT =0,3-2,2MM. L=20 H.FR - 90040-HF

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM90040-HF TUBET.PMF-00 FLAT =0,3-2,2MM. L=20 H.FR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 20 mm

  • Breite - 4 mm

  • Farbe - sonstige

  • Transparent - ja

Packung

  • 4000 ST

EAN

8016692530758

Artikelnummer

CEM90040-HF

Herstellernummer

90040-HF

Hersteller

CEM

Länge:

20 mm

Breite:

4 mm

Farbe:

sonstige

Transparent:

ja

Marchio CEMBRE modello TUBET.PMF-00 FLAT D 0 3-2 2MM. L 20 H.FR.. Sistema di marcatura cavo