CEMBRE SPA - CEM842121 NASTRO MONOCORMATICO NERO, 350m

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schriftfarbe - schwarz
Bandfarbe - schwarz
Breite des Bandes - 110 mm
Bandlänge - 360 m
Hitzebeständig - ja
Packung
1 ST
EAN
8016692607559
Artikelnummer
CEM842121
Herstellernummer
842121
Hersteller
CEM
Schriftfarbe:
schwarz
Bandfarbe:
schwarz
Breite des Bandes:
110 mm
Bandlänge:
360 m
Hitzebeständig:
ja
UV-beständig:
ja


