CEMBRE SPA - CEM842114 NASTRO MONOCROMATICO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schriftfarbe - grün
Bandfarbe - grün
Breite des Bandes - 110 mm
Bandlänge - 360 m
Hitzebeständig - ja
Packung
1 ST
EAN
8016692560229
Artikelnummer
CEM842114
Herstellernummer
842114
Hersteller
CEM
Schriftfarbe:
grün
Bandfarbe:
grün
Breite des Bandes:
110 mm
Bandlänge:
360 m
Hitzebeständig:
ja
UV-beständig:
ja
NASTRI MONOCROMATICI


