CEMBRE SPA - CEM8402000WVYG ET.TTL 16,0X16,00 MM.WVYG ANG.VIVI SU RO - 8402000WVYG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 16 mm
Transparent - nein
Packung
21050 ST
EAN
8016692577623
Artikelnummer
CEM8402000WVYG
Herstellernummer
8402000WVYG
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
16 mm
Transparent:
nein
Breite:
0.01 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
16 mm
STRISCE SEGNACAVO


