Startseite

CEMBRE SPA - CEM8401008WVYG ET.TTL 15,0X27,0 MM.WVYG ANG.VIVI SU ROT - 8401008WVYG

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM8401008WVYG ET.TTL 15,0X27,0 MM.WVYG ANG.VIVI SU ROT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Länge - 24 mm

  • Transparent - nein

Packung

  • 13320 ST

EAN

8016692576244

Artikelnummer

CEM8401008WVYG

Herstellernummer

8401008WVYG

Hersteller

CEM

Selbstklebend:

ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

weiß

Länge:

24 mm

Transparent:

nein

Breite:

0.01 mm

Magnetisch:

nein

Höhe:

15 mm

STRISCE SEGNACAVO