Startseite

CEMBRE SPA - CEM8400101WPYG ETICH.TTL 6,00X15,00 MM.IN WPYG SU ROTOL - 8400101WPYG

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM8400101WPYG ETICH.TTL 6,00X15,00 MM.IN WPYG SU ROTOL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Länge - 15 mm

  • Transparent - nein

Packung

  • 30000 ST

EAN

8016692809526

Artikelnummer

CEM8400101WPYG

Herstellernummer

8400101WPYG

Hersteller

CEM

Selbstklebend:

ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

weiß

Länge:

15 mm

Transparent:

nein

Breite:

0.01 mm

Magnetisch:

nein

Höhe:

6 mm