Startseite

CEMBRE SPA - CEM8400091WVYG ETICH.TTL 8,00X12,00 MM.IN WVYG SU ROTOL - 8400091WVYG

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM8400091WVYG ETICH.TTL 8,00X12,00 MM.IN WVYG SU ROTOL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Transparent - nein

  • Magnetisch - nein

Packung

  • 29080 ST

EAN

8016692575636

Artikelnummer

CEM8400091WVYG

Herstellernummer

8400091WVYG

Hersteller

CEM

Selbstklebend:

ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

weiß

Transparent:

nein

Magnetisch:

nein

Länge:

12 mm

Breite:

0.01 mm

Höhe:

8 mm

Le etichette per stampanti a trasferimento termico sono prodotte con materiali ad elevata resistenza e durata nel tempo: questi materiali sono trattati superficialmente per accettare il pigmento del nastro scaldato dalla testa di stampa.Le etichette sono fustellate su rotolo con disposizione orizzontale rispetto all?uscita dalla stampante. Alcuni modelli, sono pero fustellati verticalmente.Per garantire il buon mantenimento delle etichette e consigliabile conservarei rotoli nella loro confezione originale e in luoghi non troppo caldi o soggetti a notevoli escursioni termiche; togliere le etichette dalla loro confezione soltanto al momento dell?utilizzo e non esporre i materiali all?umidita per lunghiperiodi.