Startseite

CEMBRE SPA - CEM8400034WVYG ETICH.TTL 18,00X47,00 MM.IN WVYG SU ROTO - 8400034WVYG

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM8400034WVYG ETICH.TTL 18,00X47,00 MM.IN WVYG SU ROTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Länge - 47 mm

  • Transparent - nein

Packung

  • 7610 ST

EAN

8016692576497

Artikelnummer

CEM8400034WVYG

Herstellernummer

8400034WVYG

Hersteller

CEM

Selbstklebend:

ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

weiß

Länge:

47 mm

Transparent:

nein

Breite:

0.01 mm

Magnetisch:

nein

STRISCE SEGNACAVO