CEMBRE SPA - CEM8400032YVYG ETICH.TTL 18,00X30,00 MM.IN YVYG SU ROTO - 8400032YVYG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - gelb
Länge - 30 mm
Transparent - nein
Packung
11415 ST
EAN
8016692576442
Artikelnummer
CEM8400032YVYG
Herstellernummer
8400032YVYG
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
gelb
Länge:
30 mm
Transparent:
nein
Breite:
0.01 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
18 mm
STRISCE SEGNACAVO


