Startseite

CEMBRE SPA - CEM8400028WPYG ETICH.TTL 12,70X50,00 MM.IN WPYG SU ROTO - 8400028WPYG

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM8400028WPYG ETICH.TTL 12,70X50,00 MM.IN WPYG SU ROTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Länge - 50 mm

  • Transparent - nein

Packung

  • 8000 ST

EAN

8016692338903

Artikelnummer

CEM8400028WPYG

Herstellernummer

8400028WPYG

Hersteller

CEM

Selbstklebend:

ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

weiß

Länge:

50 mm

Transparent:

nein

Breite:

0.01 mm

Magnetisch:

nein

Höhe:

12.7 mm

STRISCE SEGNACAVO