CEMBRE SPA - CEM8400028SVYG ETICH.TTL 12,7X50 MM.IN SVYG SU ROTOLO - 8400028SVYG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - gelb
Länge - 50 mm
Transparent - nein
Packung
8000 ST
EAN
8016692587127
Artikelnummer
CEM8400028SVYG
Herstellernummer
8400028SVYG
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
gelb
Länge:
50 mm
Transparent:
nein
Breite:
0.01 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
12.7 mm
STRISCE SEGNACAVO


