Startseite

CEMBRE SPA - CEM8400023SVYG ETICH.TTL 12X25 MM.IN SVYG SU ROTOLO - 8400023SVYG

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM8400023SVYG ETICH.TTL 12X25 MM.IN SVYG SU ROTOLO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - grau

  • Länge - 25 mm

  • Transparent - nein

Packung

  • 16005 ST

EAN

8016692587066

Artikelnummer

CEM8400023SVYG

Herstellernummer

8400023SVYG

Hersteller

CEM

Selbstklebend:

ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

grau

Länge:

25 mm

Transparent:

nein

Breite:

0.01 mm

Magnetisch:

nein

Höhe:

12 mm

STRISCE SEGNACAVO