CEMBRE SPA - CEM8400017SVYG ETICH.TTL 9X20 MM.IN SVYG SU ROTOLO - 8400017SVYG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - Silber
Länge - 20 mm
Transparent - nein
Packung
19995 ST
EAN
8016692587011
Artikelnummer
CEM8400017SVYG
Herstellernummer
8400017SVYG
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
Silber
Länge:
20 mm
Transparent:
nein
Breite:
0.01 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
9 mm


