CEMBRE SPA - CEM6010.11 RONDELLE, IN ACCIAIO ZINCATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 17 mm
Innendurchmesser - 12 mm
Anzahl der Durchführungen - 1
Werkstoffgüte - sonstige
Geeignet für Gewindemaß PG - 11
Packung
1000 ST
EAN
8016692133898
Artikelnummer
CEM6010.11
Herstellernummer
6010.11
Hersteller
CEM
Außendurchmesser:
17 mm
Innendurchmesser:
12 mm
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Gewindemaß PG:
11