CEMBRE SPA - CEM59849-4 ANELLO SIGLAT.RMS-04 =8-16 BIANCO SIGLA - 59849-4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Rollenform
Verzahnung - ohne
Werkstoff - Kunststoff
Aderdurchmesser - 8...16 mm
Kabeldurchmesser - 8...16 mm
Packung
100 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8016692290751
Artikelnummer
CEM59849-4
Herstellernummer
59849-4
Hersteller
CEM
Ausführung:
Rollenform
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Aderdurchmesser:
8...16 mm
Kabeldurchmesser:
8...16 mm
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
ja
Aufdruck:
Ziffern
Montageart:
stecken


