Startseite

CEMBRE SPA - CEM59749-F ANELLO SIGLAT.RMS-03 =4-10 BIANCO SIGLA - 59749-F

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Rollenform

  • Aderdurchmesser - 4...10 mm

  • Kabeldurchmesser - 4...10 mm

  • Farbe - weiß

  • Aufdruck - Buchstaben

Packung

  • 500 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8016692289120

Artikelnummer

CEM59749-F

Herstellernummer

59749-F

Hersteller

CEM

Ausführung:

Rollenform

Aderdurchmesser:

4...10 mm

Kabeldurchmesser:

4...10 mm

Farbe:

weiß

Aufdruck:

Buchstaben

Werkstoff:

Kunststoff

Verzahnung:

ohne

Transparent:

nein

Mit Textfeld:

ja

Montageart:

stecken

ANELLO DI SIGLATURA RMS-03, PER CAVI DI DIAMETRO 4-10mm E SEZIONE 4-16mmq, BIANCO, CON STAMPA NERA LETTERA "F", SACCHETTO