Startseite

CEMBRE SPA - CEM59542- ANELLO SIGLAT.RMS-01 =1,3-3 ROSSO - 59542-

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM59542- ANELLO SIGLAT.RMS-01  =1,3-3 ROSSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Rollenform

  • Verzahnung - ohne

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Aderdurchmesser - 1.3...3 mm

  • Kabeldurchmesser - 1.3...3 mm

Packung

  • 1000 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8016692279350

Artikelnummer

CEM59542-

Herstellernummer

59542-

Hersteller

CEM

Ausführung:

Rollenform

Verzahnung:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Aderdurchmesser:

1.3...3 mm

Kabeldurchmesser:

1.3...3 mm

Farbe:

rot

Transparent:

nein

Mit Textfeld:

nein

Aufdruck:

ohne

Montageart:

stecken

Marchio CEMBRE modello ANELLO SIGLAT.RMS-01 D 1 3-3 ROSSO.. Sistema di marcatura cavo