Startseite

CEMBRE SPA - CEM58251-023N SEGN.KM ROTOLO AD.ROSSO 15X23 MAX.CAVO= - 58251-023N

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM58251-023N SEGN.KM ROTOLO AD.ROSSO 15X23 MAX.CAVO=

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - rot

  • Länge - 50 mm

  • Transparent - ja

Packung

  • 3600 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,03 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8016692920528

Artikelnummer

CEM58251-023N

Herstellernummer

58251-023N

Hersteller

CEM

Selbstklebend:

ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

rot

Länge:

50 mm

Transparent:

ja

Breite:

15 mm

Magnetisch:

nein

Höhe:

0.2 mm

I segnacavo adesivi KM-ROLL sono adatti per la siglatura di cavi e guaine anche di grande diametro. Lo spessore maggiorato dell?etichetta aumenta la maneggevolezza e la flessibilita del materiale, facilitandone l?applicazione sul cavo.