Startseite

CEMBRE SPA - CEM54192-HF TARGH.MG-ETF BIANCA PC FISS.A FASCET13X5 - 54192-HF

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM54192-HF TARGH.MG-ETF BIANCA PC FISS.A FASCET13X5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - nein

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Länge - 57 mm

  • Transparent - nein

Packung

  • 700 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,03 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8016692761176

Artikelnummer

CEM54192-HF

Herstellernummer

54192-HF

Hersteller

CEM

Selbstklebend:

nein

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

weiß

Länge:

57 mm

Transparent:

nein

Breite:

13 mm

Magnetisch:

nein

Höhe:

0.5 mm

Marchio CEMBRE modello TARGH.MG-ETF BIANCA PC FISS.A FASCET13X5.. Materiale di identificazione