CEMBRE SPA - CEM51070N TUBETTO PM-AC SIGLACOMPONENTI ADESIVO L= - 51070N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 30 mm
Breite - 4 mm
Farbe - sonstige
Transparent - ja
Packung
2000 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8016692593340
Artikelnummer
CEM51070N
Herstellernummer
51070N
Hersteller
CEM
Länge:
30 mm
Breite:
4 mm
Farbe:
sonstige
Transparent:
ja
Questi tubetti siglacomponenti adesivi sono adatti alla siglatura diretta di componenti e al contenimento delle targhette 4 mm.


