CEMBRE SPA - CEM50630 TUBETTO PM-06 SEGNAC. =14,0-26,0MM L=15 - 50630

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 18 mm
Breite - 4 mm
Farbe - sonstige
Transparent - ja
Packung
250 ST
EAN
8016692257327
Artikelnummer
CEM50630
Herstellernummer
50630
Hersteller
CEM
Länge:
18 mm
Breite:
4 mm
Farbe:
sonstige
Transparent:
ja
Marchio CEMBRE modello TUBETTO PM-06 SEGNAC. D 14 0-26 0MM L 15.. Sistema di marcatura cavo


