Startseite

CEMBRE SPA - CEM50580 TUBETTO PM-05 SEGNAC. =9,0-15,0MM L=100 - 50580

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM50580 TUBETTO PM-05 SEGNAC.  =9,0-15,0MM L=100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 1000 mm

  • Breite - 4 mm

  • Farbe - sonstige

  • Transparent - ja

Packung

  • 10 ST

EAN

8016692257273

Artikelnummer

CEM50580

Herstellernummer

50580

Hersteller

CEM

Länge:

1000 mm

Breite:

4 mm

Farbe:

sonstige

Transparent:

ja

Marchio CEMBRE modello TUBETTO PM-05 SEGNAC. D 9 0-15 0MM L 100.. Sistema di marcatura cavo