CEMBRE SPA - CEM50560 TUBETTO PM-05 SEGNACAVO =9,0-15,0MM L=2 - 50560

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 27 mm
Breite - 4 mm
Farbe - sonstige
Transparent - ja
Packung
250 ST
EAN
8016692257259
Artikelnummer
CEM50560
Herstellernummer
50560
Hersteller
CEM
Länge:
27 mm
Breite:
4 mm
Farbe:
sonstige
Transparent:
ja
I tubetti PM standard presentano una sagoma che consente di adattare uno stesso modello a piu cavi di diametro diverso.


