Startseite

CEMBRE SPA - CEM50540 TUBETTO PM-05 SEGNACAVO =9,0-15,0MM L=2 - 50540

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM50540 TUBETTO PM-05 SEGNACAVO =9,0-15,0MM L=2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 21 mm

  • Breite - 4 mm

  • Farbe - sonstige

  • Transparent - ja

Packung

  • 250 ST

EAN

8016692257235

Artikelnummer

CEM50540

Herstellernummer

50540

Hersteller

CEM

Länge:

21 mm

Breite:

4 mm

Farbe:

sonstige

Transparent:

ja

Marchio CEMBRE modello TUBETTO PM-05 SEGNACAVO D 9 0-15 0MM L 2.. Sistema di marcatura cavo