Startseite

CEMBRE SPA - CEM50521N TUBETTO PM-05 SEGNACAVO =9,0-15,0MM L=1 - 50521N

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM50521N TUBETTO PM-05 SEGNACAVO  =9,0-15,0MM L=1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 15 mm

  • Breite - 4 mm

  • Farbe - sonstige

  • Transparent - ja

Packung

  • 500 ST

EAN

8051316056887

Artikelnummer

CEM50521N

Herstellernummer

50521N

Hersteller

CEM

Länge:

15 mm

Breite:

4 mm

Farbe:

sonstige

Transparent:

ja

Tubetti segnacavo, in pvc plastificato, per targhette rigide e elementi di siglatura