Startseite

CEMBRE SPA - CEM50460 TUBETTO PM-04 SEGNACAVO =6,0-10,0MM L=2 - 50460

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM50460 TUBETTO PM-04 SEGNACAVO =6,0-10,0MM L=2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 27 mm

  • Breite - 4 mm

  • Farbe - sonstige

  • Transparent - ja

Packung

  • 500 ST

EAN

8016692257143

Artikelnummer

CEM50460

Herstellernummer

50460

Hersteller

CEM

Länge:

27 mm

Breite:

4 mm

Farbe:

sonstige

Transparent:

ja

Marchio CEMBRE modello TUBETTO PM-04 SEGNACAVO D 6 0-10 0MM L 2.. Sistema di marcatura cavo