CEMBRE SPA - CEM50420 TUBETTO PM-04 SEGNACAVO =6,0-10,0MM L=1 - 50420

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Rollenform
Werkstoff - Kunststoff
Aderdurchmesser - 6...10 mm
Kabeldurchmesser - 6...10 mm
Länge - 15 mm
Packung
1000 ST
EAN
8016692257075
Artikelnummer
CEM50420
Herstellernummer
50420
Hersteller
CEM
Ausführung:
Rollenform
Werkstoff:
Kunststoff
Aderdurchmesser:
6...10 mm
Kabeldurchmesser:
6...10 mm
Länge:
15 mm
Breite:
4 mm
Farbe:
sonstige
Transparent:
ja
Mit Textfeld:
nein
Aufdruck:
ohne
Montageart:
stecken


