CEMBRE SPA - CEM50330 TUBETTO PM-03 SEGNACAVO =4,0-6,3MM L=18 - 50330

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 18 mm
Breite - 4 mm
Farbe - sonstige
Transparent - ja
Packung
1000 ST
EAN
8016692204901
Artikelnummer
CEM50330
Herstellernummer
50330
Hersteller
CEM
Länge:
18 mm
Breite:
4 mm
Farbe:
sonstige
Transparent:
ja
Marchio CEMBRE modello TUBETTO PM-03 SEGNACAVO D 4 0-6 3MM L 18.. Sistema di marcatura cavo


