Startseite

CEMBRE SPA - CEM50280 TUBETTO PM-02 SEGNAC. =3,5-4,3MM L=1000 - 50280

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM50280 TUBETTO PM-02 SEGNAC.  =3,5-4,3MM L=1000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 1000 mm

  • Breite - 4 mm

  • Farbe - sonstige

  • Transparent - ja

Packung

  • 10 ST

EAN

8016692256870

Artikelnummer

CEM50280

Herstellernummer

50280

Hersteller

CEM

Länge:

1000 mm

Breite:

4 mm

Farbe:

sonstige

Transparent:

ja

I tubetti PM standard presentano una sagoma che consente di adattare uno stesso modello a piu cavi di diametro diverso.