Startseite

CEMBRE SPA - CEM50170 TUBETTO PM-01 SEGNACAVO =2,0-3,7MM L=30 - 50170

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM50170 TUBETTO PM-01 SEGNACAVO =2,0-3,7MM L=30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 30 mm

  • Breite - 4 mm

  • Farbe - sonstige

  • Transparent - ja

Packung

  • 1000 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8016692204673

Artikelnummer

CEM50170

Herstellernummer

50170

Hersteller

CEM

Länge:

30 mm

Breite:

4 mm

Farbe:

sonstige

Transparent:

ja

Tubetto segnacavo per targhette rigide 4mm. Per cavi diametro esterno del cavo 2 ÷ 3,7 mm. Sezione indicativa del conduttore 0,5 ÷ 2,5 mm2. Materiale Privi di Alogeni: copolimero EVA, autoestinguente cl.HB (UL 94).