CEMBRE SPA - CEM50150 TUBETTO PM-01 SEGNACAVO =2,0-3,7MM L=23 - 50150

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 23 mm
Breite - 4 mm
Farbe - sonstige
Transparent - ja
Packung
2000 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8016692204635
Artikelnummer
CEM50150
Herstellernummer
50150
Hersteller
CEM
Länge:
23 mm
Breite:
4 mm
Farbe:
sonstige
Transparent:
ja
I tubetti PM standard presentano una sagoma che consente di adattare uno stesso modello a più cavi di diametro diverso.La sezione dei cavi é puramente indicativa; i cavi possono avere, a parità di sezione, diametro esterno diverso; é pertanto consigliabile fare riferimento al diametro piuttosto che alla sezione. A richiesta i tubetti possono essere prodotti in altre lunghezze.


